CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 調剤・与薬用品
CONDOR(山崎産業)の 服薬管理
CONDOR(山崎産業)の 投薬トレー
組合せ投薬箱 取手付き外箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25948265
品番
取手付き外箱(グリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。外箱は積み重ねができます。外箱には、最大で蓋付き駒(大)20個、もしくは(小)32個の収納が可能です。
色
グリーン
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
287×355×65
質量(g)
580
種類
取手付き外箱
アズワン品番
8-2699-02