床肌ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25948678 品番 THB10BE
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。
発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。
床養生、壁養生に最適な養生ボードです。
ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。
貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。

用途
床養生に。
壁養生に。
マルチ養生に。
トラスコ品番387-1880 材質特殊発泡ポリスチレン 厚さ(mm)10 ベージュ 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
注意
※本商品主原料であるポリスチレン(PS)は、アルコール以外の有機溶剤が付着すると溶けます。有機溶剤が付着した場合はできるだけ速やかに拭き取って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする