日本計量器工業
日本計量器工業の 理科/技術/科学工作
日本計量器工業の 気象/天気/観測
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25949413
品番
VIS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
温度範囲(℃)
73.5〜76.5
全長(mm)
300〜310
目盛(℃)
0.05
材質
水銀・ガラス
コード
JC-2522
種別
動粘度用 73.5〜76.5℃ VIS-22
仕様
全浸没
アズワン品番
1-6377-07