COC-32 石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合) 日本計量器工業 25949456

石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25949456 品番COC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。

温度範囲(℃)-6〜400 全長(mm)305〜315 目盛(℃)2 材質水銀・ガラス コードJC-2532 種別C-O引火点用 COC-32 仕様25mm浸没 アズワン品番1-6377-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする