※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)45 対辺寸法(mm)27 注文コード25949737 品番K7801M-27
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長・対辺寸法・対辺など28種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8018 材質特殊工具鋼 全長(mm)45 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする