※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
ポータブルガスモニター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25950165
品番
GX-8000 TYPE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大流量ポンプによる強力吸引が可能です。爆発防止酸欠中毒事故防止に。
検知対象ガス
酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・一酸化炭素(CO)
検知原理
酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式
検知範囲
酸素(O2)/0〜40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0〜100%LEL、一酸化炭素(CO)/0〜500ppm
レンジ
【サービス】酸素(O2)/25.1〜40.0%、一酸化炭素(CO)/151〜500ppm
最小表示
酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL、一酸化炭素(CO)/1ppm
警報設定値
酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、一酸化炭素(CO)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm
測定方式
3成分
付属品
充電用ACアダプター、ガス採集棒、肩掛けベルト、スパイラルチューブ(1m)
寸法(mm)
約154×123×82
質量(kg)
約1.2
電源
リチウムイオン充電池ユニット(付属)または単3乾電池×3本(別売)
表示
7セグメントLCD・バーグラフ・バックライト付き、動作確認・故障内容
機能
ガス/自己診断警報・ゼロ/スパン調節ポンプ停止・データロガーlrDA(インターバル・警報・ステーションID)
防爆構造
IECEx Exia II CT4X・ATEX
防塵防水性能
IP67相当
警報方式
ガス/ランプ/ガス濃度値点滅・ブザー(95dB以上)断続、故障/ランプ点灯・ブザー(95dB以上)連続
アズワン品番
1-3316-03
ガスサンプリング
ポンプ吸引式
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300