※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ポータブルガスモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25950174 品番GX-8000 TYPE-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大流量ポンプによる強力吸引が可能です。爆発防止酸欠中毒事故防止に。

検知対象ガス酸素(O2)・可燃性(CH4HC(i-C4H10)・硫化水素(H2S) 検知原理酸素(O2)/隔膜ガルバニ電池式、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/接触燃焼式、硫化水素(H2S)/定電位電解式 検知範囲酸素(O2)/0〜40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/0〜100%LEL、硫化水素(H2S)/0〜100.0ppm レンジ【サービス】酸素(O2)/25.1〜40.0%、硫化水素(H2S)/30.5〜100.0ppm 最小表示酸素(O2)/0.1%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1%LEL、硫化水素(H2S)/0.5ppm 警報設定値酸素(O2)/1st/18.0%、2nd/25.0%、OVER/40.0%、可燃性(CH4HC(i-C4H10)/1st/10%LEL、2nd/50%LEL、硫化水素(H2S)/1st/25ppm、2nd/50ppm、TWA/25ppm、STEL/200ppm、OVER/500ppm 測定方式3成分 付属品充電用ACアダプター、ガス採集棒、肩掛けベルト、スパイラルチューブ(1m) 寸法(mm)約154×123×82 質量(kg)約1.2 電源リチウムイオン充電池ユニット(付属)または単3乾電池×3本(別売) 表示7セグメントLCD・バーグラフ・バックライト付き、動作確認・故障内容 機能ガス/自己診断警報・ゼロ/スパン調節ポンプ停止・データロガーlrDA(インターバル・警報・ステーションID) 防爆構造IECEx Exia II CT4X・ATEX 防塵防水性能IP67相当 警報方式ガス/ランプ/ガス濃度値点滅・ブザー(95dB以上)断続、故障/ランプ点灯・ブザー(95dB以上)連続 アズワン品番1-3316-04 ガスサンプリングポンプ吸引式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする