和弘プラスチック工業
和弘プラスチック工業の 研究関連用品・実験用必需品
和弘プラスチック工業の 実験関連品
非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30セット)
注文コード
25950323
品番
WAZ-S90-02
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ストロー又は付属の専用ポンプで膨らませて、ベッド座布団枕として使用可能です。連結してお子様用ベッド大人用ベッドとして使用可能です。燃焼してもダイオキシンが発生しません。
付属品
専用ポンプ(1箱あたり1個付属)
仕様
セット内容(1セットあたり):枕付きエアざぶとん×1枚、エアざぶとん×2枚、ストロー×9本
材質
エアざぶとん/PE(ポリエチレン)、ストロー・ポンプ/PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)
100
型番
WAZ-S90-02
ケース寸法(mm)
320×495×270
使用時寸法(mm)
枕付きエアざぶとん/約650×690×40、エアざぶとん/約650×670×40
アズワン品番
3-7712-01