アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの ハンディライト 診察器具
コンパクトラジオライト ブラック PR-319BK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25950453
品番
PR-319BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
携帯電話の充電もできる防災対策に適したLEDライト付ラジオです。
付属品
携帯電話接続ケーブル・プラグ(3種)、ハンドストラップ、アンテナ、DCジャック、イヤホンジャック
仕様
防滴タイプ(JIS防滴II型)
材質
ABS樹脂・アルミニウム
寸法(mm)
65×109×49
色
ブラック
質量(g)
210
電源
手回し充電
機能
充電・ラジオ(AM/FM)・LEDライト
光源
高輝度白色LEDライト
スピーカー
口径40mm
アズワン品番
8-3825-02
注意
※一部機種等は充電できない場合があります。