※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25950455 品番 K8901M-55
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-1941 材質特殊工具鋼 全長(mm)72 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする