レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの 不織布・ナイロンディスク
ハイパーブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
25951066
品番
HB-100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる!
研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現
カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途
錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。
溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。
鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。
仕上がり相当番手
#120
厚さ(mm)
約12
外径×穴径(Φmm)
100×15
使用機器
電気、エアーグラインダー
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。