RF-30-Y-100 パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス 25952099

パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード25952099品番RF-30-Y-100
参考基準価格(税別)¥17,978販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。

使用条件
テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得れま出んので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
テープの保管に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
用途安全状態を表示。イエロー仕様手で切断可能トラスコ品番381-7436材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.26質量(g)420長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061595
2021-01-08
用途: 敷地内の縁石に車が乗り上げないように設置したソフトコーンに貼り付け
製造業

ソフトコーンに反射材は貼り付けて有ったが、もっと目立つ様にと思い購入しましたが、元から張り付いていた物の方が良く反射した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする