日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25952126
品番
2450AP-5025
参考基準価格(税別)
¥2,956
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。
耐候性、耐熱性に優れます。
無溶剤系の粘着剤です。
用途
結束、識別用
トラスコ品番
401-8946
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
色
ワカバ
質量(g)
158
長さ(m)
25
基材
ポリオレフィン
粘着剤
無溶剤系
主な用途
結束、識別用
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
13.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性、耐熱性