曲がる・屋根のスノーダンプ(4.8m)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25952230 品番032208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ひさしの積雪を素早く落とせます。
曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。
ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。
ハンドルはアルミ製で軽量です。
40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。

用途危ない高所や店舗の雪落しに。 トラスコ品番434-9706 材質ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金 幅(mm)408 全長(mm)2940〜4800 材質(ヘッド)ポリエチレン 刃先幅寸法(mm)408 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
屋根のひさし部分の雪かき
その他業種

注文後3日で届きました。連日降り続くの豪雪の中、所持していたスノーレーキが壊れてしまい困っていたのでとても助かりました。使用しているうちに留め具が緩んで頭部分が抜けてしまったこともありますが、おおむね満足です。

2024-03-04
用途:
カーポートの除雪
その他業種

思っていたより軽く、曲がり角度もあり、使い勝手がよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする