LNP-515CN 整列柱 中蓋脱着式 帝金 25952518 LNP-515CN 整列柱 中蓋脱着式 帝金 25952518

整列柱 中蓋脱着式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ脱着式 仕上ウレタン樹脂塗装 注文コード25952518 品番LNP-515CN
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はタイプ・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質スチール製 寸法(mm)□40×t2.0 H900 タイプ脱着式 仕上ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする