YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの その他鋼製器具
骨ヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-4954-01
注文コード
25952535
品番
ミニ
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長
ミニ/170mm、No.11・No.12/180mm
先端サイズ(mm)
4×15/4×18
アズワン品番
8-4954-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000644D001
医薬品医療機器等法
一般医療機器