用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。
電機・電子部品の注型、接着。
建築関係の部材の接着。
精密機器・光学機器のガラスの接着。
スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。
接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。
トラスコ品番473-7082使用方法別売りの主剤と合わせてご使用ください。色淡褐色半透明タイプ硬化剤容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内密度(g/cm3)0.98粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5kg混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。