滅菌可能ベッドパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25953497 品番SPN
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥6,028
販売価格(税別)
5,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートクレーブ可(134℃・4分) 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)335×245×75 サイズ中・女性用 アズワン品番8-5405-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする