アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 衣類 利用者用
アズワンの ねまき 利用者用
ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (男性用/M)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25953856
品番
9500(男性用M)
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,738
販売価格(税別)
¥
4,307
バスケットに入れる
袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別
紳士用
サイズ
M
アズワン品番
8-5564-01
素材
綿100%
身幅(cm)
150
身丈(cm)
110