帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の アーチ型
サポーター
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25954164
品番
SAPS-07
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥207,680
販売価格(税別)
¥
188,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
疲れた時などちょっとした腰掛に最適なサポーター。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱・座面/ステンレス製、ブラケット/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
支柱/Φ89.1×t2.0、座面/Φ60.5×t2. 0
タイプ
固定式
仕上
支柱・座面/ヘアライン、ブラケット/ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません