アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの 手袋 医療・検査用
ディスポーザブルグローブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25954398
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
台紙付なので清潔に装着が可能です。薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズ
L
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)
280
タイプ
左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番
8-5812-03