ダイヤ工業
ダイヤ工業の 専門診療・科目別
ダイヤ工業の リハビリ・整形
ダイヤ工業の ギブス・副木
ソフト頚椎カラー フリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25954644
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
サイズ
フリー
材質
綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)
色
ピンク
長さL×幅W(cm)
50×8.5
アズワン品番
8-7105-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
頸囲30〜45