アズワン
アズワンの サポーター・テーピング
アズワンの サポーター
アズワンの 手首・足首用 サポーター
ヒールサポーター[ソルボ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25954793
品番
63095
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,723
販売価格(税別)
¥
2,475
バスケットに入れる
足首を保護し、かかとの痛みをやわらげます。フィット感に優れ、ムレを抑えて快適性を保ちます。1日中立ち仕事をしている方に適しています。
サイズ
S
色
ネイビー
材質
アクリル・PU(ポリウレタン)・ウール・ポリエステル
サイズ(cm)
22.5〜24.5
適合部位
足首
アズワン品番
8-7134-03