頚椎カラー[キュールカラー]

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955098 品番000-3703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ地で通気性に優れ、汚れも目立ちにくい黒色です。

サイズM 適合頸囲30〜45cm 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン) 全長52cm 高さ(cm)8.5 アズワン品番8-7323-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25955098 000-3703 25954635 - ソフト頚椎カラー フリー ダイヤ工業 ソフト頚椎カラー フリー ダイヤ工業 1個 2,598
欠品中
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25955098
2022-04-22
用途:
作業以外の時
長尾塗装工業 様 (建設業・工事業)

簡易的なクッションが上下のふちにあり装着時鎖骨や首周りの痛みは少ない様に感じております。脱着も簡単な割にしっかりと固定出来ているとも感じて良いアイテムだと思います。

対象商品:
25955098
2020-10-19
用途:
首が痛む時

安価ですが、機能的には十分。
首もしっかりと固定され、また、首周りのクッションがあるので、こすれて首が傷むこともありません。
メッシュで通気性もあるので、夏の使用時も汗が蒸れることもありません。
期待以上の商品でした。

対象商品:
25955107
2020-09-08
用途:
首の捻挫

薄くて軽いのですが、強度面に問題があり首がしっかり固定できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする