アズワン
アズワンの 口腔ケア
アズワンの 入れ歯ケア
アズワンの 入れ歯ケース
入れ歯ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
25955186
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名前シール×10枚付き
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ピンク
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×75×45
耐熱温度(℃)
約70
アズワン品番
8-7416-03