母乳・ミルク温乳器 ミルオン Mil-onシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力990W 注文コード25955405 品番Mil-on
参考基準価格(税別)¥426,000 販売価格(税込) ¥467,500
販売価格(税別)
425,000
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。

付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ 寸法(mm)650×330×280(取手除く) 質量(kg)18.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力990W 安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ 収納数100mL哺乳瓶×45本(別売り仕切り必要)・200mL哺乳瓶×28本 温度調節マイコン電子制御・デジタル表示 アズワン品番8-7587-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする