スピードラップ D-98 ひざ・もも用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード25956638 品番D-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。

用途ひざ・もも用 材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×150 適合部位ひざ・もも用 アズワン品番8-8065-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする