コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×1500
注文コード
25958476
品番
KE-S010(グリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥235,000
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×1500
収納数
10足
仕様
光触媒方式
TGK品番
297-25-09-05
トラスコ品番
458-6841
材質
外装/スチールメラミン樹脂焼付塗装、内装/アルミニウム
質量(kg)
36
電源
AC100V50/60Hz
消費電力
70W
機能
30分タイマー、扉開閉検知センサー、窓/UVカット材
ランプ
20W×2本
アズワン品番
8-8778-04
注意
※専用スリッパは収納数分付属しております。専用スリッパ以外は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。