コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25958485
品番
KE-S020(グリーン)
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×1500
収納数
20足
仕様
光触媒方式
TGK品番
297-25-09-04
トラスコ品番
458-6875
材質
外装/スチールメラミン樹脂焼付塗装、内装/アルミニウム
質量(kg)
58
電源
AC100V50/60Hz
消費電力
135W
機能
30分タイマー、扉開閉検知センサー、窓/UVカット材
ランプ
20W×4本
アズワン品番
8-8778-05
注意
※専用スリッパは収納数分付属しております。専用スリッパ以外は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000