アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの パッド付きドレッシング
大型滅菌プラスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25960068
品番
No.50
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,829
販売価格(税別)
¥
1,663
バスケットに入れる
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
パッド寸法(mm)
20×40
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
粘着面(mm)
50×80
アズワン品番
8-9442-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法
一般医療機器