日本衛材
日本衛材の サポーター・テーピング
日本衛材の サポーター
日本衛材の 胸・胴用 サポーター
胸部固定帯[バストタイエース]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25961863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類
その他
サイズ
男性用S
適合範囲
60〜80cm
幅(cm)
17
アズワン品番
0-2425-01
素材
パイル地
幅×長さ(mm)
170×850
洗濯方法
洗濯可(手洗い)