曜日別特売
- 胸部固定帯[バストタイエース] 日本衛材 25961872

- 胸部固定帯[バストタイエース] 日本衛材 25961872
- 胸部固定帯[バストタイエース] 日本衛材 25961872

胸部固定帯[バストタイエース]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ男性用M
内容量1個注文コード25961872品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。

包帯種類その他サイズ男性用M適合範囲70~90cm幅(cm)17アズワン品番0-2425-02素材パイル地幅×長さ(mm)170×1000洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする