使用例
サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 加熱・冷却・クーラーボックス
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 加熱/冷却機器
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 恒温器
スコップ PP 非滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
25963098
品番
8045B-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
0.224
色
青
容量(mL)
2500
幅(cm)
16.6
長さ(cm)
35.7
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100