バリエーション

8286A-25S カップ型スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963448 8286A-25S カップ型スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963448 8286A-25S カップ型スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963448 8286A-25S カップ型スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963448

カップ型スコップ PS 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 25963448 品番 8286A-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.01 容量(mL)25 幅(cm)3.8 長さ(cm)13.7
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする