バリエーション

8640H-30 計量スプーン 30ml 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963990 8640H-30 計量スプーン 30ml 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963990

計量スプーン 30ml 非滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード25963990 品番8640H-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 容量(mL)20 幅(cm)4.3 長さ(cm)18
注意
非滅菌品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする