吉川国工業所
吉川国工業所の 収納家具
吉川国工業所の 履物収納
吉川国工業所の シューズラック
システムキャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964665
品番
LS-33
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体・軸/ポリプロピレン 軸芯/スチール
幅(mm)
38
色
ブラック
高さ(mm)
76
質量(g)
95(1セット)
奥行(mm)
48
耐荷重(kg)
40