A4ファイルユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25964744 品番MX-50
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質本体・引出し/ポリプロピレン 取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ) 幅(mm)260 オールグレー 高さ(mm)98 質量(g)836 奥行(mm)350 耐荷重(kg)3(天板) 4(引出し1ヶ) 用紙サイズA4タテ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする