吉川国工業所
吉川国工業所の ファイリング
吉川国工業所の 収納ボックス/ケース
吉川国工業所の 文書保存箱
A4ファイルユニットR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964760
品番
MX-50R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体・引出し/ポリプロピレン 取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ) 補強バー/スチール
幅(mm)
337
色
オールグレー
高さ(mm)
98
質量(g)
893
奥行(mm)
277
用紙サイズ
A4ヨコ