A4ファイルボックス WH

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25964857 品番 MX-19
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

収納物のサイズを気にせず入れられるオープンカット設計。
収納物に合わせてタテ置き・ヨコ置きどちらでも使うことができます。
棚に置いても取り出しやすい丸穴付き。
指を引っかけることで、簡単に取り出すことができます。

材質ポリプロピレン 仕様インデックスシール4枚付 オールホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/77×253×307、S/72×253×307 用紙サイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798704
2018-11-15
用途:
カタログ棚の整理
製造業

2個セットにお得感あり! 幅が少し狭いのがちょうど良くてリピートしました。

対象商品:
05798704
2018-02-16
用途:
書類整理
有限会社大森工業所 様

二個並べて使用する時、間に隙間ができないほうが良い。
写真の角度から見た場合、材質はしっかりしているためてすっきり見えて見た目はよいが、側面が沿っているのが残念でした。値段の分期待したのですが。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする