吉川国工業所
吉川国工業所の ファイリング
吉川国工業所の 収納ボックス/ケース
吉川国工業所の スタンドファイルボックス
ファイルボックススクエア ワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964884
品番
MX-28
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
130
色
オールグレー
高さ(mm)
254
質量(g)
630
奥行(mm)
340