SY83P-10 横型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25964899 SY83P-10 横型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25964899 SY83P-10 横型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25964899

横型スタンダード(ステンレスタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25964899 品番 SY83P-10
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 寸法(mm)Φ76.3×t3.0 W1000×H800 タイプ脱着式フタ付 仕上ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25964865
2021-06-25
用途:
駐車場の車止め
N・A・R 様 (建設業・工事業)

しっかりした造りで養生も完璧でした。値段も他社に比較して安価でした。
次回もお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする