ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の クリーンベンチ
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25965038
品番
DA-1
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様
集塵フィルター/フィレドン
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
3
本体
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×260
アズワン品番
0-7912-01
注意
※抗ガン剤の調整作業には使用できません。※1取手・ヒューズホルダーなどの突起部を除く。※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。※集塵器のため消臭機能はありません。