東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ヘルメット
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】超軽量穴あきヘルメット No.360
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
注文コード
25966021
品番
No.360F
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・種類・衝撃吸収ライナー
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質
(帽体)ABS
色
クリーム
質量(g)
約372
サイズ(cm)
53〜61
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ