※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 注文コード25966266 品番SGDAPQ50X175-ZE202A1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥86,410 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥77,9003,598
この商品はストロークなど100種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ12〜63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)175 作動方式複動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする