ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 吸引器交換部品
吸引スタンド 川重型吸引1個用VA-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25966395
品番
川重型吸引1個用VA-S
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ520×1065
タイプ
ピン方式(川重型)
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)
5
アズワン品番
8-1251-01
注意
※吸引器は別売です。