日本衛材
日本衛材の サージカルテープ
粘着不織布包帯 ミケールポア NEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
25966544
品番
NE-234
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適度な通気性・伸縮性のメッシュ素材で皮膚呼吸を低下させません。カテーテル・ガーゼ・チューブ等の固定が素早く行えます。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法
幅50mm×長さ10m
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
8-1509-03