マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
PPバイアル瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
容量(mL)
32.0
注文コード
25966799
品番
0103-07【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
32.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート
目盛
なし
型番
PV-6
アズワン品番
1-8138-07
口内径×胴径×全高(mm)
14.2×30.2×64.6