SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 収納・設備・保管・運搬用品
SIBATA(柴田科学)の 薬品保管庫
SIBATA(柴田科学)の 薬用保冷庫
スリム型薬用保冷庫 SMS型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚網5枚
有効内容量(L)
179
注文コード
25967158
品番
051620-172
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・有効内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚網5枚
質量(kg)
76
外形寸法(mm)
500×450×1870
電源(V)
単相100
消費電力(W)
147
有効内容量(L)
179
モード
HC(℃):3〜5、EC(℃):2〜25
冷媒
R-1234yf
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
四国地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
九州地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません