※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

060990-011 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学) 25967185 060990-011 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学) 25967185 060990-011 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学) 25967185

静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25967185 品番060990-011
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。
●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。

用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚 測定範囲0〜1.000aw 質量(g)25 種類静電容量型 測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0〜80 測定精度±0.01aw 測定時間スタビリティモード:5〜30分程度、クイックモード:6分 測定範囲(%RH)(周囲湿度)10〜95
注意
※保管時は、付属のB型シリカゲルを試料容器部に入れ、センサー付試料容器の蓋をしめて保管してください。
※センサー保護フィルターが汚れた場合は、交換してください。測定値に影響を与えることがあります。
※コネクターは、PCへは差し込まないでください。
※測定精度は、0.12〜0.97aw/スタビリティモード、校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の場合です。
※測定時間は試料により異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする