静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25967210 品番060990-013
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。
●静電容量型専用です。

用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
種類静電容量型用 入数(枚)10 直径(Φ)18
注意
※静電容量型センサー用と電気抵抗型センサー用の保護フィルターを間違えないようにお選びください。
※センサー保護フィルターが汚れた場合は、交換してください。汚れたまま使用すると、測定値に影響を与えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする